Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotstrahler 1.8kW, weiß, IP65 ETEXOCOMFORT1800W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarotstrahler 1.8kW, weiß, IP65 ETEXOCOMFORT1800W
Infrarotstrahler 1.8kW, weiß, IP65 ETEXOCOMFORT1800W
Artikel-Nr.:
     3517K-39168947
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     45054
EAN/GTIN:
     9120105418164
Suchbegriffe:
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
Wickeltisch-Heizstrahler
Wickeltisch-Wärmestrahler

Infrarotstrahler 1.8kW, weiß, IP65 ETEXOCOMFORT1800W

Der ETHERMA EXO COMFORT bietet ein perfektes Preis-Leistungsverhältnis und optimalen Komfort. Dank seiner Vielseitigkeit ist er für unzählige individuelle Anwendungsgebiete im privaten und gewerblichen Außenbereich einsetzbar. Die goldbeschichtete Infrarot-Halogenröhre sorgt in Kombination mit dem neuen, optimierten Reflektor für eine höchst effektive Wärmekonzentration nach vorne.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Montageart:
Aufbau
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Leistungsstufe AUS:
nein
Min. Heizleistung:
1800 W
Max. Heizleistung:
1800 W
Min. Montagehöhe:
1,8 m
Max. Montagehöhe:
2,5 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 232,74*
€ 283,73*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 235,73*
€ 288,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,76*
€ 343,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,64*
€ 341,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,61*
€ 330,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,75*
€ 316,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,73*
€ 280,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etherma
45052
ab € 199,68*
Ähnlich
Etherma
45055
ab € 231,37*
Ähnlich
Etherma
45023
ab € 331,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.