Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festwiderstand-Heizkabel 230V, 30W/m, 112m WINTER-CABLE230V112M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Festwiderstand-Heizkabel 230V, 30W/m, 112m WINTER-CABLE230V112M
Artikel-Nr.:
     3517K-39169009
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     1244-022778
EAN/GTIN:
     5414506024333
Suchbegriffe:
Freiflächenheizung
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel

Festwiderstand-Heizkabel 230V, 30W/m, 112m WINTER-CABLE230V112M

Zur Freiflächenbeheizung an Rampen und anderen Zugängen, Festwiderstand-Heizkabel. Kaltleiter 5 m, 230 V, 30 W/m, 112 m.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
240 °C
Heizleistung:
30 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
7 mm
Höhe:
7 mm
Länge:
112 m
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 568,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,34*
€ 789,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,66*
€ 777,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,76*
€ 749,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,32*
€ 725,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,90*
€ 676,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.