Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschluss-Set 3 seitlich für T540-2 8738206906


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschluss-Set 3 seitlich für T540-2 8738206906
Artikel-Nr.:
     3517K-39169748
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     8738206906
EAN/GTIN:
     4057749342867

Anschluss-Set 3 seitlich für T540-2 8738206906

Anschlussset T540-2 für Sole Vor- und Rücklauf seitlich, Vorlauf optional nach oben, beinhaltet Victaulic Flex-Kupplungen, Verbindungsrohre, 2x Gewindeflansche PN16 DN40/DN65, Gegenflansch mit Schrauben und Dichtung ist je nach Installationsart bauseits zu liefern
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Höhe:
220 mm
Breite:
285 mm
Tiefe:
385 mm
Zubehör:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 622,80*
€ 726,47*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 649,26*
€ 762,35*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,35*
€ 907,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,00*
€ 900,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,82*
€ 858,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,73*
€ 827,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 649,26*
€ 772,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.