Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrbegleitheizung Heizkabellänge 5m RBHZ5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrbegleitheizung Heizkabellänge 5m RBHZ5
Artikel-Nr.:
     3517K-39169810
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     7748000318
EAN/GTIN:
     4047416979502
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Rohrbegleitheizung Heizkabellänge 5m RBHZ5

5 m Rohrbegleitheizung zur Frostfreihaltung des Kondensatablaufs mit Temperaturschalter
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Frostschutz
Geeignet für:
Außenaufstellung
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,65*
€ 89,73*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 73,21*
€ 94,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,09*
€ 111,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,01*
€ 110,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,97*
€ 104,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.