Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung Verrohrungsblende si 8738211697


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerung Verrohrungsblende si 8738211697
Artikel-Nr.:
     3517K-39169857
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     8738211697
EAN/GTIN:
     4062321405458

Verlängerung Verrohrungsblende si 8738211697

Verlängerung Verrohrungsblende silber 2,57m bis 2,70m
TTNR:8738211695 als Grundbasis erforderlich
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Höhe:
442 mm
Breite:
602 mm
Tiefe:
487 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,79*
€ 228,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,68*
€ 225,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,58*
€ 220,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,60*
€ 214,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,07*
€ 185,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.