Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CANbus-Kabel 2x2x0,75qmm, L:15m CANBUSKABEL15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517K-39169866
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     8738206183
EAN/GTIN:
     4054925627336

CANbus-Kabel 2x2x0,75qmm, L:15m CANBUSKABEL15

CANbus-Kabel 2x2x0,75mm² 15m
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für:
Innenaufstellung
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Zubehör:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,51*
€ 66,44*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 54,13*
€ 69,82*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,88*
€ 74,33*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.