Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsmodul f. Modbus-Anbindung LWPM410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSCH Zub. für Luftwärmepumpen LWPM 410 Erweiterungsmodul für Modbus-Anbindung
BOSCH Zub. für Luftwärmepumpen LWPM 410 Erweiterungsmodul für Modbus-Anbindung
Artikel-Nr.:
     3517K-39169892
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     8738212221
EAN/GTIN:
     4062321373870

Erweiterungsmodul f. Modbus-Anbindung LWPM410

Erweiterungsmodul für Modbus-Anbindung
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Höhe:
50 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
50 mm
Zubehör:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 112,25*
€ 137,97*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 123,71*
€ 152,99*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 130,27*
€ 160,59*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,59*
€ 191,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,98*
€ 189,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,84*
€ 183,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,08*
€ 179,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,27*
€ 155,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.