Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedieneinheit VAZ-CPC W mit CO2-Sensor 20236368


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bedieneinheit VAZ-CPC W mit CO2-Sensor 20236368
Bedieneinheit VAZ-CPC W mit CO2-Sensor 20236368
Artikel-Nr.:
     3517K-39353266
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0020236368
EAN/GTIN:
     4024074790755
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
DatenKommAbdeckung

Bedieneinheit VAZ-CPC W mit CO2-Sensor 20236368

Bedieneinheit VAZ-CPC W mit CO2-Sensor Bedieneinheit VAZ-CPC W mit CO2-Sensor wandhängende Bedieneinheit zur komfortablen Steuerung eines dezentralen Lüftungsgerätes VAR 60/1 DW (Master) und bis zu 15 weiterer Lüftungsgeräte (Slave) über kabellose Datenkommunikation der Geräte untereinander, Betrieb der Anlage in Abhängigkeit des CO2-Gehalts durch integrierten CO2-Sensor in der Bedieneinheit.
Weitere Informationen:
Anwendung:
steuern elektrischer Verbraucher
Geeignet für Dimmeinsatz:
nein
Geeignet für Jalousieeinsatz:
nein
Geeignet für Schalteinsatz:
nein
Mit Abdeckung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: vaillant co2 sensor, co2 sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 551,90*
€ 643,44*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 613,34*
€ 708,36*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,36*
€ 842,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,27*
€ 826,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,16*
€ 798,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,81*
€ 774,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,34*
€ 729,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vaillant
0010047347
ab € 369,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.