Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wochenzeitschaltuhr pot. freier Kontakt WSUP-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELI Wochenzeitschaltuhr mit WSUP-S potentialfreiem Kontakt
HELI Wochenzeitschaltuhr mit WSUP-S potentialfreiem Kontakt
Artikel-Nr.:
     3517K-39362634
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     09577
EAN/GTIN:
     4010184095774
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
SmartHome Zeitschaltuhr
Schaltuhr 7 Tage
Wochenzeitschaltuhr

Wochenzeitschaltuhr pot. freier Kontakt WSUP-S

Digitale Schaltuhr mit beleuchteter LCD-Anzeige zur automatischen Steuerung der Betriebsweise beliebiger Geräte bis zu 16 A Nennstrom. Geeignet für das Schalten kleinster elektronischer Ströme ab 1 mW (0,1V/ 1 mA) durch serienmäßigen, vergoldeten µ-Kontakt. Zeitschaltuhr mit 56 Schaltzeiten für alle Wochentage programmierbar. Programmierbar mit dem Smartphone über NFC (kostenlose Android App).
Weitere Informationen:
Wochenprogramm:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 212,60*
€ 257,10*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,70*
€ 257,23*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 219,83*
€ 260,93*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 220,13*
€ 261,65*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 228,49*
€ 269,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,93*
€ 310,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,26*
€ 302,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,09*
€ 294,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,37*
€ 283,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,83*
€ 261,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.