| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-39553175 Herst.-Nr.: 11318880 EAN/GTIN: 4002516228400 |
| |
|
| | |
| Flusenfilterkasten APCL021 Flusenfilterschublade aus Edelstahl zur Ausfilterung von Flusen und groben Partikeln aus der Lauge, zum Einbau in einen passenden Sockel, zum Ausziehen für eine schnelle und unkomplizierte Reinigung, leicht entnehmbares Flusensieb aus Edelstahl, Volumen: 24 Liter, Durchmesser Anschlussstutzen nach hinten: 70 mm Weitere Informationen: | | Grundfarbe: | Edelstahl | Transparent: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 864,60* | € 1.024,37* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 866,98* | € 1.034,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|