Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrichter 350Watt/12V DSP 412 SinePower


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wechselrichter 350Watt/12V DSP 412 SinePower
Wechselrichter 350Watt/12V DSP 412 SinePower
Artikel-Nr.:
     3517K-39654966
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600002541
EAN/GTIN:
     4015704263718
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter

Wechselrichter 350Watt/12V DSP 412 SinePower

Dieser kompakte Sinus-Wechselrichter ist dafür ausgelegt, 12-V-Batteriestrom in reinen 230-V-Wechselstrom umzuwandeln. So gewährleistet er den zuverlässigen Betrieb von Kleingeräten bis 350 W mit Strom aus der Fahrzeugbatterie. Eine integrierte Schutzschaltung verhindert Schäden durch Überlast, Überhitzung und Über- oder Unterspannung. Der last- und temperaturgesteuerte Lüfter ist angenehm leise.
Weitere Informationen:
Europäischer Wirkungsgrad:
90 %
Gewicht:
1,2 kg
Breite:
126 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
188 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 97,27*
€ 118,18*
€ 3,50*
ab € 96,84*
€ 118,28*
Frei Haus
ab € 97,01*
€ 118,29*
Frei Haus
ab € 101,50*
€ 122,60*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 104,58*
€ 126,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,18*
€ 140,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,53*
€ 133,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,14*
€ 128,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.