Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Kühlvitrine 78L-WE/L 700978


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Kühlvitrine 78L-WE/L 700978
Artikel-Nr.:
     3517K-39667025
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700978
EAN/GTIN:
     4015613840222
Suchbegriffe:
Kühl-Vitrine
Kühltheke
Kühlvitrine
Mehrzweckvitrine

Mini-Kühlvitrine 78L-WE/L 700978

Mini-Kühlvitrine 78L-WE/L, Art der Verglasung
Doppel-Verglasung, Automatische Abtaufunktion
Ja, Füße höhenverstellbar
Nein, Temperaturbereich bis
6 °C, Digital-Anzeige
Ja, Tiefe Zwischenablage
305 mm, Farbe
Weiß, Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten in ca. KW
07 / 2024, Inhalt
78 Liter, Position der Tür
Bediener-Seite, Klimaklasse
4, Türanschlag
Rechts
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 505,55*
€ 602,03*
Frei Haus
ab € 507,99*
€ 607,69*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,03*
€ 716,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,85*
€ 703,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,74*
€ 676,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,14*
€ 652,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,55*
€ 601,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.