Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-39962369 Herst.-Nr.: Z5904N5 EAN/GTIN: 4242004121633 |
| |
|
| | |
| Sonderkanal 750mm Z5904N5 Sonderzubehör Einsetzbar für Abluft- und Umluftbetrieb Teleskopverlängerung 750 mm für Wandesse Die Gesamtgerätehöhe kann um 280 mm - 530 mm verlängert werden Für eine Gerätehöhe von 1212 - 1500 mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 101,59* | € 124,79* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 101,49* | € 124,91* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 104,84* | € 129,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 105,26* | € 129,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|