Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Haube 60cm CTB6250XH eds


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EB-Haube 60cm CTB6250XH eds
EB-Haube 60cm CTB6250XH eds
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517K-39972204
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     8844773200
EAN/GTIN:
     8690842001994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
beko dunstabzugshaube
dunstabzug

EB-Haube 60cm CTB6250XH eds

Auswaschbarer Metallfettfilter, Umluftbetrieb nachrüstbar
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
E
Bauart:
Teleskop
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Art der Luftführung:
umrüstbar
Anschlusswert:
196 W
Gesamthöhe:
180 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
280 mm
Leistungsregelung:
3 Stufen
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dunstabzugshaube 60cm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 45,00*
ab € 123,60*
€ 152,90*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 131,30*
€ 162,28*
Frei Haus
ab € 137,64*
€ 168,70*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 138,31*
€ 169,64*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,28*
€ 193,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,73*
€ 191,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,93*
€ 185,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,48*
€ 179,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,30*
€ 156,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.