| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-39972926 Herst.-Nr.: 201760 EAN/GTIN: 4044764003088 |
| |
|
| | |
| Zuluftklappe m.Servomotor 150mm 201760 Zuluftrohr aus Metall mit elektrischer Lüftungsklappe und Dichtungslippe, die Lüftungsklappe wird durch wechselseitiges Anlegen der Netzspannung am Servomotor geöffnet oder geschlossen, sobald die Klappe ihren Endpunkt erreicht, bleibt der Motor automatisch am Anschlag stehen, der Anschluss an die Netzspannung erfolgt über eine Leitung mit 3x 0,75 mm², die Absperrklappendichtung ist in Strömungsrichtung für eine druck- oder saugseitige Beaufschlagung bis 1000 Pa luftdicht nach DIN 1946 T4. Weitere Informationen: | | Form: | rund | Durchmesser: | 150 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 229,05* | € 278,29* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 218,86* | € 278,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 230,12* | € 281,03* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 250,15* | € 305,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|