Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UB-Haube weiß UH 17108-3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UB-Haube weiß UH 17108-3 W
UB-Haube weiß UH 17108-3 W
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-39980350
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     UH171083W
EAN/GTIN:
     5906006611910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Filtermatte Dunstabzugshaube
amica dunstabzugshaube 60 cm

UB-Haube weiß UH 17108-3 W

Unterbauhaube, 60 cm, Weiß, max. Gebläseleistung 178 m³h
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
C
Bauart:
Unterbaugerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Spannung:
230 V
Anschlusswert:
89 W
Breite:
600 mm
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
178 m³/h
Geräuschemission:
63 dB(A) re 1 pW
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
42 kWh
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug, amica dunstabzugshaube
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 48,59*
€ 61,58*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 48,56*
€ 61,85*
Frei Haus
ab € 50,31*
€ 63,73*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 54,48*
€ 69,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.