Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterielader PerfectCharge MCA 1250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batterielader PerfectCharge MCA 1250
Batterielader PerfectCharge MCA 1250
Artikel-Nr.:
     3517K-39981520
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600000031
EAN/GTIN:
     4015704250350
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie

Batterielader PerfectCharge MCA 1250

Modernste Ladetechnologie, ultrakompaktes Design und geringes Gewicht. Dieses automatische Batterieladegerät lässt sich schnell und einfach montieren. Es kann zwei Batterien gleichzeitig laden und ist mit Eingangsspannungen von 110-230 V weltweit einsetzbar. Ideal für Vielreisende und Globetrotter. IU0U Batterieladegerät, 50 A, 12 V
Weitere Informationen:
Nennspannung:
110..230 V
Frequenz der Speisespannung:
50 Hz
Länge:
283 mm
Breite:
209 mm
Höhe:
75 mm
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 367,51*
€ 438,59*
Frei Haus
ab € 371,44*
€ 442,65*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,59*
€ 521,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,99*
€ 514,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,27*
€ 492,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,03*
€ 478,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,51*
€ 437,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.