Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Gasofen/Kochfeld 2-flammig SunlightCookerMarine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EB-Gasofen/Kochfeld 2-flammig SunlightCookerMarine
Artikel-Nr.:
     3517K-39981629
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9103303823
EAN/GTIN:
     4000907014663
Suchbegriffe:
Gas-Kochfeld
Gaskochfelder
Kochfelder
Kochmulde

EB-Gasofen/Kochfeld 2-flammig SunlightCookerMarine

Der äußerst attraktive und schmale Dometic SunLight Gasofen ist für den Einbau in beengten Küchenräumen in Booten, Wohnmobilen und Wohnwagen ausgelegt. Er ist mit einer hitzebeständigen Glastür und Innenbeleuchtung ausgestattet, damit Sie sehen können, was Sie zubereiten. Die Ofentür mit Sicherheitsverriegelung und Sicherheitszündsystem sorgen für sicheres Kochen.
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Energieart:
Gas
Höhe:
398 mm
Breite:
449 mm
Tiefe:
357 mm
Nutzinhalt:
28 l
Größe:
klein (12 l - unter 35 l)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kochfeld gas, kochfelder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 668,04*
€ 794,72*
Frei Haus
ab € 672,09*
€ 802,52*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,72*
€ 945,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,31*
€ 940,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,39*
€ 894,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 719,44*
€ 856,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,04*
€ 794,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.