Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-39984382 Herst.-Nr.: KHF664630S EAN/GTIN: 5906006910945 |
| | |
|
| | |
| Kaminhaube Simple,60cm KHF 664 630 S Simple - Schwarze Glasschirme - Farbe Kaminschacht: Schwarz - SensorTouch - Lichtwärme 6500 K - Abluft-/Umluftbetrieb - 3 Leistungsstufen 318-620 m³/h - max. 15 Min. Nachlaufautomatik - Beleuchtung: LED-Stripe 1 x 4,0 W - 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet - Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigefügt Sonder-Zubehör, nachkaufbar - Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück - Auslassabdeckung: OGF 150 Technische Daten* - Energieeffizienzklasse: A - Energieverbrauch: pro Jahr 46,4 kWh/Jahr - Fluiddynamische Effizienzklasse: A - Beleuchtungseffizienzklasse: B - Klasse Fettabscheidegrad: D - Geräusch: min. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 142,35* | € 175,16* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 143,22* | € 175,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 147,63* | € 182,42* | | | | | 13 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 151,86* | € 187,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|