Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Autark-Kochfeld Glaskeramik,60cm KMC 742 610 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EB-Autark-Kochfeld Glaskeramik,60cm KMC 742 610 C
EB-Autark-Kochfeld Glaskeramik,60cm KMC 742 610 C
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-39984391
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     KMC742610C
EAN/GTIN:
     5906006234522
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Kochmulde

EB-Autark-Kochfeld Glaskeramik,60cm KMC 742 610 C

rahmenlos, flächenbündig einbaubar - Sensorsteuerung, vorne - Ankochautomatik - Timer - Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen - Restwärmeanzeige - Kindersicherung Glaskeramikkochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen - Zweikreis-Zone, Bräter-Zone - Ø vorne links 210/120 mm, Leistung: 2,3/0,8 kW - Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW - Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW - Ø hinten rechts 170/265 mm, Leistung: 1,4/2,2 kW Technische Daten* - Gerätemaß (BxT): 576 x 518 mm - Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm - Anschlusswert: 6,80 kW - Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz - Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,3 kg - Transportmaße (HxBxT): 125 x 695 x 595 mm
Weitere Informationen:
Energieart:
Strom
Ausführung:
Einbau
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Art der Kochstellen:
Glaskeramik
Spannung:
400 V
Mit Bräterzone:
ja
Mit Zweikreiszone:
ja
Mit Dreikreis-Kochzone:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: amica kochfeld, kochfelder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 200,17*
€ 243,34*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 202,69*
€ 245,59*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 204,82*
€ 248,32*
Frei Haus
ab € 209,22*
€ 253,34*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,32*
€ 295,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,02*
€ 290,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,13*
€ 282,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,65*
€ 272,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,82*
€ 243,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.