Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaminhaube Trapez,60cm KH 17286 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaminhaube Trapez,60cm KH 17286 S
Kaminhaube Trapez,60cm KH 17286 S
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-39996272
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     KH17286S
EAN/GTIN:
     5906006920166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Kaminabdeckung
Kaminhaube

Kaminhaube Trapez,60cm KH 17286 S

Lichtwärme 3000 K, Abluft-/Umluftbetrieb, 3 Leistungsstufen 401-618 m³/h, Beleuchtung: LED (GU10) 2x 4,0 W, 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet, Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigefügt, Kohlefilter beigefügt, Sonder-Zubehör nachkaufbar: 2x Kohlefilter: FWP 18, Geräusch: min. 57 dB - max. 68 dB, Abstand Rückwand/Leuchte: 15 mm, Kabellänge 120 cm, Gewicht: 8,6 kg
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Bauart:
Kaminhaube
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Art der Luftführung:
umrüstbar
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
240 W
Gesamthöhe:
644..1024 mm
Breite:
600 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 102,03*
€ 125,13*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 103,11*
€ 126,32*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 102,76*
€ 126,91*
Frei Haus
ab € 107,22*
€ 132,03*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,91*
€ 151,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,76*
€ 150,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,35*
€ 145,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,06*
€ 141,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,76*
€ 122,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.