Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buffetwagen W4110-200U 125634


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Buffetwagen W4110-200U |Temperaturbereich von: 30 °C | Maße: 149,5 x
Bartscher Buffetwagen W4110-200U |Temperaturbereich von: 30 °C | Maße: 149,5 x
Bartscher Buffetwagen W4110-200U |Temperaturbereich von: 30 °C | Maße: 149,5 x
Bartscher Buffetwagen W4110-200U |Temperaturbereich von: 30 °C | Maße: 149,5 x
Bartscher Buffetwagen W4110-200U |Temperaturbereich von: 30 °C | Maße: 149,5 x
Bartscher Buffetwagen W4110-200U |Temperaturbereich von: 30 °C | Maße: 149,5 x
Bartscher Buffetwagen W4110-200U |Temperaturbereich von: 30 °C | Maße: 149,5 x
Artikel-Nr.:
     3517K-39996335
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     125634
EAN/GTIN:
     4015613757803
Suchbegriffe:
Buffetwagen
bartscher buffetwagen

Buffetwagen W4110-200U 125634

Buffetwagen W4110-200U, Temperaturbereich von
30 °C, Beckengröße, GN-Format
4 x 1/1 GN, Ablasshahn
Ja, Spannung
230 V, Anzahl Becken
1, Beleuchtung
LED,Separat schaltbar, Anschlusswert
3,016 kW, Tablettrutsche
Ja,Abklappbar,Maße: B 1.495 x T 250 mm, Länge Kabel
1,6 m, Lenkrollen
6 Lenkrollen, 2 feststellbar, Inklusive
4 Stege: Länge 528 mm, Breite 30 mm, Farbe
Ulme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 4.269,87*
€ 4.486,78*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 4.560,05*
€ 4.782,37*
Frei Haus
ab € 4.652,38*
€ 4.884,24*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.782,37*
€ 5.691,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.747,68*
€ 5.649,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.614,53*
€ 5.491,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.560,05*
€ 5.426,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.