Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-40453535 Herst.-Nr.: 728312 EAN/GTIN: 4013364128712 |
|
|
| | |
| Phasenanschlussplatte 2-polig m. B 13mm PAP 2 M12 SSM B13 Phasenanschlussplatte, zweipolig. Als Schraubanschlussverdopplung an Phasenschraubklemmen mit Verdrehungsschutz PK1. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Anschlussplatte | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | Aluminium | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 73,98* | € 73,98* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 70,59* | € 89,29* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,74* | € 90,64* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 72,53* | € 91,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 72,74* | € 91,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|