Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalklemme D25/30mm T18mm UK 30 SQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-40457199
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     773330
EAN/GTIN:
     4013364057760

Universalklemme D25/30mm T18mm UK 30 SQ

Universalklemme, Spindel mit Querstift als phasenseitiges oder erdseitiges Anschlusselement nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Kugelfestpunkte, T-Festpunkte, Flach- und Rundleiter zur Bestückung von Erdungs- und Kurzschließseilen. Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK 1.
Weitere Informationen:
Max. Kurzschlussstrom:
33,5 kA
Für Seilquerschnitt:
16..120 mm²
Klemmbereich:
30 mm
Anschlussart:
Kugelfestpunkt 25 mm
Verdrehschutz:
ja
Aufnahme der Betätigungsstange:
Spindel mit Querstift
Anwendung:
phasenseitig
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
24
€ 6,90*
ab € 78,87*
€ 78,87*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 75,19*
€ 95,02*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,41*
€ 96,58*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,95*
€ 97,27*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 77,33*
€ 97,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.