Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarmodul 440WP Astro N7s CHSM54RNs BL440WPMC4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517K-40561815
Hersteller:
     Astronergy Solarmodule
Herst.-Nr.:
     70039A34440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel

Solarmodul 440WP Astro N7s CHSM54RNs BL440WPMC4

Glas Folie Full Black (=BL) mit original MC4 EVO2 Stecker. ZBB - keine Bus Bars mehr für noch bessere Optik und höhere Leistung. 3,2 mm, keine DibT Zulassung, Gewicht: ~21,5 Kilo, 1762x1134x30mm, 1200mm Kabel, Technologie Top Con
Weitere Informationen:
Zellwerkstoff:
Monokristallin
Anzahl der Zellen:
108
MPP-Nennleistung bei STC:
440 Wp
Max. Systemspannung:
1500 V
MPP-Spannung:
33,05 V
Leerlaufspannung:
39 V
MPP-Strom:
13,31 A
Kurzschlussstrom:
14,1 A
Modul-Wirkungsgrad (STC):
22 %
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 81,31*
€ 104,04*
Frei Haus
ab € 84,63*
€ 107,77*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,04*
€ 123,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,44*
€ 121,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,25*
€ 116,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.