| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-41060142 Herst.-Nr.: 00364336 EAN/GTIN: 4010105364330 |
| | |
|
| | |
| Funk Empfänger UP 2 Kanal D 452 FU-EBI O.T. Der bidirektionale Easyclick-Empfänger empfängt nicht nur die Funksignale, sondern sendet bei jeder Zustandsänderung seinen Status zurück. Real-Schaltzustände AN/AUS können so z. B. auf dem Handsender D 450 FU-HS 128 visualisiert werden. Der Easyclick-Empfänger dient zum Schalten von Beleuchtung und anderen elektrischen Verbrauchern. Es sind verschiedene Funktionen und Parameter wählbar: - Zweitastbedienung (Standardfunktion EIN/AUS) - Eintastbedienung (umschalten EIN/AUS ) - Tastbedienung (Impuls) - Hotelcard-Schalter mit wählbarer Nachlaufzeit - Treppenhauslicht mit wählbarer Laufzeit und Abschaltvorwarnung - automatisch AUS nach wählbarer Laufzeit - Lüfterfunktion mit verzögertem EIN und mit wählbarer Nachlaufzeit - 4 Lichtszenen per Tastendruck speichern und abrufen (je Taste eine Lichtszene) - Fenstergriff und Fensterkontakt, Visualisierung auch parallel zu den Schaltausgängen - Bewegungsmelder und Lichtsensor - Für jeden eingelernten der max. Weitere Informationen: | | Geeignet für Dimmer: | nein | Geeignet für Pulsdrücker: | nein | Geeignet für Rollladenschalter: | nein | Geeignet für Jalousieschalter: | nein | Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter: | nein | Geeignet für Schalter: | nein | Im Gehäuse: | ja | Im Röhrensockelgehäuse: | nein | Als Modul/Platine: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 69,65* | € 89,12* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 69,74* | € 89,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 71,77* | € 91,37* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 73,00* | € 92,97* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 73,52* | € 95,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|