Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-41455398 Herst.-Nr.: 766916 EAN/GTIN: 4013364106840 |
| |
|
| | |
| Prüfsonde 3...24kV m. M8 PSO PHE Prüfsonde, gerade für enge Durchlässe in Schaltanlagen (z. B. Calor Emag/Isopond und Krone/KES) zum Aufschrauben auf die Prüfspitzen der Spannungsprüfer PHE III und PHE. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Sonden für Spannungsprüfer | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Gesamtlänge: | 420 mm | Nennspannung: | 3..24 kV | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 151,47* | € 151,47* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 144,24* | € 175,19* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 147,34* | € 178,03* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 147,18* | € 178,17* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 148,82* | € 180,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|