Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonsäule AL10/1-T12 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tonsäule AL10/1-T12 ws
Tonsäule AL10/1-T12 ws
Artikel-Nr.:
     3517K-43174540
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     1030100300101
EAN/GTIN:
     4043106002987
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Tonsäule

Tonsäule AL10/1-T12 ws

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Standlautsprecher:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Tragbar:
nein
Hornlautsprecher:
nein
Soundbar:
nein
Soundprojektor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: deckeneinbaulautsprecher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 116,12*
€ 120,99*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 117,27*
€ 122,20*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 119,16*
€ 124,08*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,48*
€ 124,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 121,73*
€ 126,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,20*
€ 145,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,53*
€ 144,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,00*
€ 142,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,26*
€ 141,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,27*
€ 139,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.