Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennenkabel 5m sw >90dB AB5Lose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antennenkabel 5m sw >90dB AB5Lose
Antennenkabel 5m sw >90dB AB5Lose
Artikel-Nr.:
     3517K-43255155
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     000013410000
EAN/GTIN:
     4005298059095
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel

Antennenkabel 5m sw >90dB AB5Lose

Koax-Stecker+Koax-Kupplung, mit 2 Ferritkernen, Schirmungsmaß: >85 dB, zur Übertragung von TV- und Radiosignalen, Verpackung: Lose
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Antennenkabel
Länge:
5 m
Farbe:
schwarz
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
IEC
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Steckverbindertyp Anschluss 2:
IEC
Schirmungsmaß:
85 dB
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,20*
€ 13,19*
€ 3,90*
ab € 10,42*
€ 14,90*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.