Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Lautsprecherkabel
>
Artikel
Lautsprecher-Kabel 2x1,5qmm hochflex. DIS215T/20(VE20m)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517K-43258675
Hersteller:
E+P
Herst.-Nr.:
000142411000
EAN/GTIN:
4005298066482
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x1.5 mm²
Lautsprecher-Kabel 2x1,5qmm hochflex. DIS215T/20(VE20m)
Transparente Lautsprecherleitung, 2x 1,5 mm², eine Ader markiert, Außen-Durchmesser: 3,0x5,5 mm, Aufbau: 196x0,10 mm, Widerstand: 11,5 Ohm/km, Kapazität: 66,3 pF/m, Lieferlänge: 20 m
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Ader-Farbe:
sonstige
Mantelmaterial:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Konsum
>
Rundfunk,Fernsehen
>
Zubehör CE, Lautsprecherboxen
Weitere Suchbegriffe:
boxenkabel
,
boxenkabel 2x0,5
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,40*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 1,67* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,55*
€ 42,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,34*
€ 42,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,97*
€ 41,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,57*
€ 41,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,38*
€ 40,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,40*
€ 39,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen