| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-43261813 Herst.-Nr.: 000514500000 EAN/GTIN: 4005298067281 |
|
|
| | |
| USB2.0-Adapter Kuppl.(A)/WinkelSt.A VC512 USB2.0 Winkeladapter, verhindert abknickende Kabel beim Anschluss hinter Flachbildschirmen, USB-Kupplung Typ A + USB-Stecker Typ A, rechts abgewinkelt, SB-Verpackung Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | USB | Ausführung Anschluss 1: | Buchse | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Kabellänge: | 0,2 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 4,67* | € 6,94* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,30* | € 7,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|