Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzkabel 5m,m.Winkelsteckerws 97357


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzkabel 5m,m.Winkelsteckerws 97357
Netzkabel 5m,m.Winkelsteckerws 97357
Artikel-Nr.:
     3517K-43264233
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     97357
EAN/GTIN:
     4040849973574
Suchbegriffe:
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel eurostecker cee 7/16 stec...

Netzkabel 5m,m.Winkelsteckerws 97357

Anschluss 1: Eurostecker (Typ C, CEE 7/16), Anschluss 2: Gerätebuchse C7, Betriebsspannung: 250 V (AC), max. Strombelastbarkeit: 2,5 A, Leitungstypenkurzzeichen: H03-VV-H2-F2
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Anschluss 2:
sonstige
Ader-Zahl:
2
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Länge:
5 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
weiß
Spiralleitung:
nein
Mit Schnurschalter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1099
1
€ 9,90*
ab € 3,23*
€ 4,88*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 3,24*
€ 4,89*
1
€ 3,90*
ab € 3,67*
€ 5,53*
7 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 5,16*
€ 7,13*
1
€ 6,90*
ab € 4,28*
€ 9,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.