Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsgehäuse universal PTS2010 alu-sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsgehäuse universal PTS2010 alu-sw
Sicherungsgehäuse universal PTS2010 alu-sw
Artikel-Nr.:
     3517K-43264332
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     7495264
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
sicherungsgehäuse

Sicherungsgehäuse universal PTS2010 alu-sw

Universal TabLock geeignet für das iPad, Galaxy Tab und jedes andere Tablet bis 10"
, Größe mind. 236x166x3 mm und max. 285x186x10 mm, vordere Abdeckung zum Öffnen, inkl. Schloss, Lochmuster (mm) Min. 100x100 / Max. 100x100Farbe: Silber/Aluminium
Weitere Informationen:
Breite:
229 mm
Höhe:
24 mm
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,79*
€ 133,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,19*
€ 132,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogel's
7495264
ab € 77,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.