Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 3x1 - Switch - 4 x HDMI - Desktop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4k-HDMI-Umschalter 3x1 121770
4k-HDMI-Umschalter 3x1 121770
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6252428
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00121770
EAN/GTIN:
     4047443423887
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch

Übersicht

Kurzinfo  Hama 3x1 - Switch - 4 x HDMI - Desktop
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00121770
Modell  3x1
EAN/UPC  4047443423887

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama 3x1 - Switch - 3 Anschlüsse
Gerätetyp  Switch - 3 Anschlüsse
Untertyp  HDMI
Ports  4 x HDMI
Leistungsmerkmale  4K-Auflösung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  13 cm x 1.5 cm x 5.5 cm
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Switch - 3 Anschlüsse
Gehäusetyp  Desktop
Untertyp  HDMI
Ports  4 x HDMI
Leistungsmerkmale  4K-Auflösung
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x HDMI-Ausgang
3 x HDMI-Eingang
  
Verschiedenes  
Farbe  Schwarz
Zubehör im Lieferumfang  Fernbedienung
  
Maße und Gewicht  
Breite  13 cm
Tiefe  1.5 cm
Höhe  5.5 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Switch - 3 Anschlüsse
Gehäusetyp:
Desktop
Untertyp:
HDMI
Ports:
4 x HDMI
Leistungsmerkmale:
4K-Auflösung
Schnittstellen:
1 x HDMI-Ausgang , 3 x HDMI-Eingang
Farbe:
Schwarz
Zubehör im Lieferumfang:
Fernbedienung
Breite:
13 cm
Tiefe:
1.5 cm
Höhe:
5.5 cm
Weitere Suchbegriffe: hama, 00121770, 121770, switch, hdmi, desktop, 4khdmiumschalter, umschalter, audio/videoumschaltpult, geräte, automatische, empfangsumschaltung, manuelle, empfangsums, audiovideoumschaltpult, gerte, audio, video, umschaltpult
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.