| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-43276250 Herst.-Nr.: 000561030000 EAN/GTIN: 4005298025755 |
|
|
| | |
| Anschlussblende VGA f.WDA2Lose WDV15Lose ws Anschlussblende VGA, geeignet für Auflösungen bis 2048x1536 Pixel (Q-XGA), mit Kabelpeitsche 0,15 m, Größe: 22,5x45 mm, 15pol. VGA-Kupplung+15pol. VGA-Kupplung, Verpackung: Lose Weitere Informationen: | | Anzahl der D-Sub-Buchsen 15-polig: | 2 | Anschlussart: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Farbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 10,27* | € 14,61* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,64* | € 16,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|