| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-43287824 Herst.-Nr.: 7950070 EAN/GTIN: 8712285332364 |
|
|
| | |
| Deckenhalter-Set Connect-it CD3084 sw Bestehend aus: 2x PUC 1060 (Deckenplatte), 2x PUC 2530 (Deckenprofil 300 cm), PFB 3409 (Adapterleiste), PFS 3304 (Display-Adapterstrips), neigbar 20°, max. Deckenabstand 2915 mm, höhenverstellbar, CIS® (Cable Inlay System), Lochmuster: Min. 100x100 mm/max. 800x400 mm Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Monitor | Montageart: | Decke | Tragfähigkeit: | 80 kg | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 541,43* | € 633,97* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 544,28* | € 639,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|