Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Schwenkverschr. 10L-G 1/4", Stahl WHO 10 LR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WHO10LR Winkel-Schwenkverschraubung G 1/4"-10 L (M16x1,5), Stahl verzinkt
WHO10LR Winkel-Schwenkverschraubung G 1/4"-10 L (M16x1,5), Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Drosselfreie Schwenkverschraubung mit O-Ring Abdichtung, G-Gewinde, Stahl verzinkt
Zeichnung: Drosselfreie Schwenkverschraubung mit O-Ring Abdichtung, zöllig
Artikel-Nr.:
     3517K-43509747
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     16837
EAN/GTIN:
     4050571785024
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Druckluftschwenkverschraubung
Schwenkverschraubung
Schwenkverschraubung Druckluft

Winkel-Schwenkverschr. 10L-G 1/4", Stahl WHO 10 LR

Typ Stahl verzinkt Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, ggf. vorhandene Elastomerdichtung: NBR Temperaturbereich: -40°C bis max. +120°C (mit Elastomerdichtung: -35°C bis max. +100°C) Typ Edelstahl und NC-Verschraubung Werkstoffe: Körper: 1.4571, ggf. vorhandene Elastomerdichtung: FKM Temperaturbereich: -60°C bis max. +400°C (mit Elastomerdichtung: -20°C bis max.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Anschlusses 1:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: schwenkverschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 10,73*
€ 14,63*
1 Tag
970
€ 8,90*
ab € 10,82*
€ 14,76*
€ 3,90*
ab € 12,18*
€ 16,62*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.