Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimetallthermometer senk.D100/-20bis+60° TS 26100100 ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Bimetallthermometer senkrecht ohne Schutzrohr, Chemieausführung
Zeichnung: Bimetallthermometer senkrecht ohne Schutzrohr, Chemieausführung
Artikel-Nr.:
     3517K-43512563
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     41155
EAN/GTIN:
     4050571703004
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermometer
Bimetallthermometer
bimetall-thermometer

Bimetallthermometer senk.D100/-20bis+60° TS 26100100 ES

Anwendung: für aggressive Messstoffe in Chemie, Petrochemie, Verfahrenstechnik. Auch für Apparatebau, Lebensmittelindustrie o.ä. Die Geräte erfüllen höchste messtechnische Anforderungen. Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Tauchschaft: 1.4571, Sichtscheibe: Polycarbonat (Ø 100: Instrumentenflachglas) Anzeigenkorrektur: Zeiger mit Mikroverstellung Schutzart: IP 65 Anschluss: Außengewinde G 1/2"
(Schutzrohrtyp B) Tauchschaft: 8 mm Klasse: 1.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 243,84*
€ 292,75*
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 246,07*
€ 293,33*
Frei Haus
ab € 246,12*
€ 295,59*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,75*
€ 348,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,51*
€ 343,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,72*
€ 328,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,52*
€ 311,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,84*
€ 290,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.