Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidringverschraubung 6LL-M 10x1 LE 6 LLM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LE6LLM LE-Schneidringverschraubung M 10x1 (konisch)-6 LL (M10x1), Stahl verzinkt
LE6LLM LE-Schneidringverschraubung M 10x1 (konisch)-6 LL (M10x1), Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: L-Einschraubverschraubung, metrisch, Stahl verzinkt
Zeichnung: L-Einschraubverschraubung
Artikel-Nr.:
     3517K-43567069
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     153256
EAN/GTIN:
     4050571465780
Suchbegriffe:
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
schneidringverschraubung

Schneidringverschraubung 6LL-M 10x1 LE 6 LLM

Typ Stahl verzinkt Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, ggf. vorhandene Elastomerdichtung: NBR Temperaturbereich: -40°C bis max. +120°C (mit Elastomerdichtung: -35°C bis max. +100°C) Typ Edelstahl und NC-Verschraubung Werkstoffe: Körper: 1.4571, ggf. vorhandene Elastomerdichtung: FKM Temperaturbereich: -60°C bis max. +400°C (mit Elastomerdichtung: -20°C bis max.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 18,54*
€ 25,62*
2 Tage
38
€ 8,90*
ab € 18,70*
€ 25,73*
€ 3,90*
ab € 21,17*
€ 28,87*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.