Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Schlauch 3x2mm,nat,Meterware TFL 3X2 NATUR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PTFE-Schlauch / PFA-Schlauch
Exemplarische Darstellung: PTFE-Schlauch / PFA-Schlauch
Artikel-Nr.:
     3517K-43583122
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     48115
EAN/GTIN:
     4050571694517
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
PTFE-Schlauch
Polytetrafluorethylen Schlauch
ptfe-schlauch 50m

PTFE-Schlauch 3x2mm,nat,Meterware TFL 3X2 NATUR

Temperaturbereich: -196°C bis max. +260°C Eigenschaften: für hohe Temperaturen geeignet, beständig gegenüber aggressiven Medien, Farbe natur: lebensmittelbeständig Rollenlänge Meterware: 50 mtr. Richtwerte für die Druckausnutzung bei Temperaturbelastung: -196°C bis +20°C: 100%, +50°C: 87%, +75°C: 77%, +100°C: 68%, +150°C: 53%, +200°C: 39%, +250°C: 28% *Standardfarbe natur, bitte bevorzugt verwenden, **bei 2-facher Sicherheit
Weitere Suchbegriffe: fda schlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 152,40*
€ 179,58*
2 Tage
189
€ 5,90*
ab € 152,70*
€ 180,12*
Frei Haus
ab € 157,50*
€ 186,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 179,58*
€ 213,7002
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 177,63*
€ 211,3797
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 173,01*
€ 205,8819
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 171,30*
€ 203,847
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,40*
€ 181,356
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,048* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.