Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viton-Ersatzdichtung f.Kamlock-Kupplung KLOR 212 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLOR212V FKM-Ersatzdichtung f. Kamlock-Kupplung DN60 (2-1/2")
KLOR212V FKM-Ersatzdichtung f. Kamlock-Kupplung DN60 (2-1/2")
Exemplarische Darstellung: Ersatzdichtung für Schnellkupplung / Kamlock, Vollmaterial
Artikel-Nr.:
     3517K-43591377
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     24886
EAN/GTIN:
     4050571162177
Suchbegriffe:
Kamlock-Kupplungs-Dichtung

Viton-Ersatzdichtung f.Kamlock-Kupplung KLOR 212 V

Werkstoffe: NBR: (-10°C bis +80°C) elastischer Standardwerkstoff fr neutrale Medien wie Luft, l und Wasser. Gut bestndig gegen mechanische Belastungen., EPDM: (-20°C bis +130°C) elastisch, bestndig gegen Laugen und Suren mittlerer Konzentration, Wasser, Heiwasser und Dampf. Nicht bestndig bei len und Fetten., FKM: (-20°C bis +180°C) elastisch, Elastomer mit hoher Temperatur- und Witterungsbestndigkeit.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 25,76*
€ 34,47*
2 Tage
736
€ 8,90*
ab € 25,87*
€ 34,59*
€ 3,90*
ab € 26,74*
€ 35,49*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.