Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Klemmringverschr. R 1/8"-8mm KWE 188 MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KWE188MS Winkel-Klemmringverschraubung R 1/8"-8 (M12x1)mm, Messing
KWE188MS Winkel-Klemmringverschraubung R 1/8"-8 (M12x1)mm, Messing
Exemplarische Darstellung: Winkel-Einschraubverschraubung mit konischem Außengewinde, Messing
Artikel-Nr.:
     3517K-43592871
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     32899
EAN/GTIN:
     4050571459215
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Pneumatik Klemmringwinkelverschraub...
Pneumatik-Klemmringwinkel
Winkel-Klemmringverschraubung

Winkel-Klemmringverschr. R 1/8"-8mm KWE 188 MS

Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: Polymer Temperaturbereich: -40°C bis max. +100°C (mit Polymerdichtung: -20°C bis max. +80°C) Hinweis: Die Messing-Klemmringverschraubungen sind nicht mit Schneidring-Rohrverschraubungen ISO 8434-1 (DIN 2353) kombinierbar. Bei Verwendung von weichem Kupferrohr ist der Korrekturfaktor von 0,65 anzuwenden (Druck x 0,65).
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,25*
€ 6,26*
2 Tage
1501
€ 8,90*
ab € 4,26*
€ 6,28*
€ 3,90*
ab € 4,82*
€ 7,05*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.