Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschnur 3,00mm,FPM 75A ORSM 3,00 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rundschnur 3,00mm,FPM 75A ORSM 3,00 V
Artikel-Nr.:
     3517K-43593087
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     68091
EAN/GTIN:
     4050571031053
Suchbegriffe:
Dichtungsrundschnur
Rundschnur
Stopfbuchspackung
rundschnur 3mm viton

Rundschnur 3,00mm,FPM 75A ORSM 3,00 V

Werkstoffe: NBR (70 Shore A), FKM* (FKM, 75 Shore A), EPDM (70 Shore A) Temperaturbereich: NBR: -20°C bis max. +100°C, FKM: -15°C bis max. +200°C, EPDM: -45°C bis max. +130°C *Farbe schwarz (grün auf Anfrage)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 604,80*
€ 703,34*
Frei Haus
ab € 610,38*
€ 710,45*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 703,34*
€ 836,9746
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 701,19*
€ 834,4161
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 664,70*
€ 790,993
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 639,22*
€ 760,6718
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 604,80*
€ 719,712
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 24,192* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.