Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Daten-Video-Projektor PANASONIC PAN PT-CMZ50E ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PANASONIC PT-CMZ50 - LCD-Ultrakurzdistanzprojektor mit Laser-Technologie (WUXGA 1.920 x 1.200 | 5.200 Lumen | Ultra Short Throw 0,235:1) - in weiß
PANASONIC PT-CMZ50 - LCD-Ultrakurzdistanzprojektor mit Laser-Technologie (WUXGA 1.920 x 1.200 | 5.200 Lumen | Ultra Short Throw 0,235:1) - in weiß
PANASONIC PT-CMZ50 - LCD-Ultrakurzdistanzprojektor mit Laser-Technologie (WUXGA 1.920 x 1.200 | 5.200 Lumen | Ultra Short Throw 0,235:1) - in weiß
PANASONIC PT-CMZ50 - LCD-Ultrakurzdistanzprojektor mit Laser-Technologie (WUXGA 1.920 x 1.200 | 5.200 Lumen | Ultra Short Throw 0,235:1) - in weiß
PANASONIC PT-CMZ50 - LCD-Ultrakurzdistanzprojektor mit Laser-Technologie (WUXGA 1.920 x 1.200 | 5.200 Lumen | Ultra Short Throw 0,235:1) - in weiß
PANASONIC PT-CMZ50 - LCD-Ultrakurzdistanzprojektor mit Laser-Technologie (WUXGA 1.920 x 1.200 | 5.200 Lumen | Ultra Short Throw 0,235:1) - in weiß
PANASONIC PT-CMZ50 - LCD-Ultrakurzdistanzprojektor mit Laser-Technologie (WUXGA 1.920 x 1.200 | 5.200 Lumen | Ultra Short Throw 0,235:1) - in weiß
PANASONIC PT-CMZ50 - LCD-Ultrakurzdistanzprojektor mit Laser-Technologie (WUXGA 1.920 x 1.200 | 5.200 Lumen | Ultra Short Throw 0,235:1) - in weiß
PANASONIC PT-CMZ50 - LCD-Ultrakurzdistanzprojektor mit Laser-Technologie (WUXGA 1.920 x 1.200 | 5.200 Lumen | Ultra Short Throw 0,235:1) - in weiß
PANASONIC PT-CMZ50 - LCD-Ultrakurzdistanzprojektor mit Laser-Technologie (WUXGA 1.920 x 1.200 | 5.200 Lumen | Ultra Short Throw 0,235:1) - in weiß
PANASONIC PT-CMZ50 - LCD-Ultrakurzdistanzprojektor mit Laser-Technologie (WUXGA 1.920 x 1.200 | 5.200 Lumen | Ultra Short Throw 0,235:1) - in weiß
Artikel-Nr.:
     3517K-43686166
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     3001000595
EAN/GTIN:
     5025232944095
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor

Daten-Video-Projektor PANASONIC PAN PT-CMZ50E ws

Daten-Video-Projektor, Laser/LCD-Technologie, Auflösung: WUXGA (1920 x 1200), Kontrast: 3.000.000:1, Format: 16:10, Lichtleistung: 5200 Lumen, Ratio: 0,235:1, Geräuschpegel: 34 dB Eco, Gewicht: 9,5 kg
Weitere Suchbegriffe: panasonic beamer, beamer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.965,04*
€ 3.103,50*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 3.085,54*
€ 3.241,47*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.314,87*
€ 3.468,29*
Frei Haus
ab € 3.402,96*
€ 3.543,15*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.468,29*
€ 4.127,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.442,71*
€ 4.096,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.365,27*
€ 4.004,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.332,07*
€ 3.965,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.314,87*
€ 3.944,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.