Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AndonCONTROL BWM 100-240VAC BK 860.840.07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-43961385
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     860.840.07
EAN/GTIN:
     4049787025857
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarm Summer
Elektronischer Summer
Summer

AndonCONTROL BWM 100-240VAC BK 860.840.07

Prozessoptimierung durch schnelle und eindeutige Visualisierung des aktuellen Zustands Einfaches Rufsystem für untertschiedlichste Anwendungen, wie z.B. Handarbeitsplätze Durch die intelligente Elektronik können bis zu acht unterschiedliche Zustände aktiviert werden Die Signalsäule kann direkt auf AndonCONTROL montiert werden
Weitere Informationen:
Form:
rund
Bauform:
flach
Farbe:
schwarz
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Aufdruck:
sonstige
Breite:
136 mm
Höhe:
62 mm
Außendurchmesser:
136 mm
Geeignet für Drucktaster:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: werma summer, alarm summer, summer 240v
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 133,66*
€ 164,67*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 210,93*
€ 257,78*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 213,63*
€ 260,51*
Frei Haus
ab € 216,73*
€ 263,43*
Frei Haus
ab € 212,02*
€ 266,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,78*
€ 306,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,50*
€ 301,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,01*
€ 284,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,73*
€ 269,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,93*
€ 251,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.883.01
ab € 24,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.