Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte WM 115VAC GN 20520067


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzleuchte, Ø 58 mm, 115 VAC, IP65, 205 200 67
Blitzleuchte, Ø 58 mm, 115 VAC, IP65, 205 200 67
Artikel-Nr.:
     3517K-43961600
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     205.200.67
EAN/GTIN:
     4049787003565
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte

Blitzleuchte WM 115VAC GN 20520067

Sicherer CAGE CLAMP® Anschluss Winkelmontage mit integriertem Montagewinkel Anschluss ohne Ausbau von Baugruppen
Weitere Informationen:
Nennspannung:
115 V
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0,02 A
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leistung:
1 J
Kalottenfarbe:
grün
Montageart:
Aufbau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blitzleuchte grün, warnlampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 94,38*
€ 117,69*
Frei Haus
ab € 94,31*
€ 117,77*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,33*
€ 120,16*
Frei Haus
ab € 98,17*
€ 122,52*
€ 6,90*
ab € 101,30*
€ 126,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,69*
€ 140,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,84*
€ 139,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,15*
€ 131,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,14*
€ 126,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.