Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Box-PC BL2 BPC 1541E-8/0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517K-43962103
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1272829
EAN/GTIN:
     4063151465032
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC

Box-PC BL2 BPC 1541E-8/0

Box-PC mit, Intel® Atom E3940 1.6 GHz, 1x DP++, 2x USB 3.0, 2x COM-Ports, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, ohne Betriebssytem und Anwender-Software: ohne Anwender-Software. (Bussystem:)
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
12..30 V
IO-Link Master:
nein
Vorinstalliertes Betriebssystem:
sonstige
Schutzart (IP):
IP30
Betriebstemperatur:
-20..60 °C
Mit Festplatte:
nein
Mit Grafikkarte:
nein
Mit Diskettenlaufwerk:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, Industrie-PC, phönix box pc, box pc
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 988,49*
€ 1.066,20*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 981,34*
€ 1.066,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 989,14*
€ 1.072,25*
Frei Haus
ab € 992,45*
€ 1.076,96*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.021,95*
€ 1.109,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.066,20*
€ 1.268,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.064,16*
€ 1.266,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.047,58*
€ 1.246,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.024,42*
€ 1.219,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 988,49*
€ 1.176,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1147464
ab € 36,52*
Zubehör
Phoenix
1147655
ab € 23,68*
Zubehör
Phoenix
1147737
ab € 262,00*
Zubehör
Phoenix
1147738
ab € 180,15*
Zubehör
Phoenix
1147739
ab € 34,80*
Zubehör
Phoenix Contact
2404774
ab € 74,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.