Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedienpanel 24V DC XV-303-10-B02-A00-1C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-43965850
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     179665
EAN/GTIN:
     7640130098763

Bedienpanel 24V DC XV-303-10-B02-A00-1C

Multi-Touch-Display mit SPS, XV-303, Sortiment: XV300 10,1"
, Funktion: HMI-PLC (PLC integriert), Bedienpanel mit SPS und Profibus, gemeinsame Merkmale der Baureihe: Ethernet-Schnittstelle, CAN, USB-Device, USB-Host, RS232, RS485, Slot für SD-Karte, Betriebssystem Windows Embedded Compact 7 pro, Visualisierungssoftware Runtime Lizenz integriert, Display-Art: Farbdisplay, TFT, Anti-Glare, Touch-Technologie: Kapazitiver Multitouch (PCT), Anzahl Farben: 16777216 (Farbtiefe 24 Bit), Auflösung: WSVGA, 1024 x 600 Pixel, Hochkantprojektierung: ja, Bildschirmdiagonale: 10.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
19,2..30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Leistungsaufnahme:
18 W
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.857,81*
€ 2.000,92*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.863,90*
€ 2.001,86*
Frei Haus
ab € 1.893,43*
€ 2.020,40*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.908,73*
€ 2.038,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.035,68*
€ 2.168,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.000,92*
€ 2.381,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.987,70*
€ 2.365,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.924,88*
€ 2.290,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.889,51*
€ 2.248,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.857,81*
€ 2.210,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
178771 XN-322-8AIO-I
ab € 272,10*
Ähnlich
Eaton
178782 XN-312-GW-CAN
ab € 148,11*
Ähnlich
Eaton
178786 XN-322-20DI-PD
ab € 98,59*
Ähnlich
Eaton
178791 XN-322-8AIO-U2
ab € 272,38*
Ähnlich
Eaton
179288 XN-322-8AI-I
ab € 210,52*
Ähnlich
Eaton
183173 XN-322-16DI-PD
ab € 85,23*
Ähnlich
Eaton
183175 XN-322-8DO-P05
ab € 83,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.