Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-45249031 Herst.-Nr.: XALG03 EAN/GTIN: 3389119019347 |
| |
|
| | |
| leere Kontrollstation 3 Ausschnitte XALG03 Die Aufbaugehäuse in Kunststoffausführung der Baureihe Harmony XALG stehen sowohl als Komplettgehäuse für den direkten Einsatz als auch als Leergehäuse zur individuellen Bestückung zur Verfügung. Die robusten Kunststoffgehäuse aus Polyamid eignen sich ideal für den universellen Einsatz in der Industrie und im Maschinenbau. Dieses Leergehäuse in schwarz verfügt über 3 Bohrungen mit 22mm und kann beliebig bestückt werden mit Drucktastern, Leuchtmeldern und Wahlschaltern der Baureihe Harmony XB5. Weitere Informationen: | | Anzahl der Befehlsstellen: | 3 | Gehäusebauform: | Aufbaugehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Werkstoffgüte des Gehäuses: | ABS | Durchmesser der Öffnungen: | 22,5 mm | Farbe des Gehäuseoberteils: | schwarz | Schutzart (IP): | IP66 | Schutzart (NEMA): | sonstige | Breite: | 72 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 26,25* | € 34,42* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,25* | € 34,53* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,19* | € 35,38* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,16* | € 35,99* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,60* | € 37,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|