Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegeschild RESET, transp. 287LQ18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-45279192
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     090820
EAN/GTIN:
     4015080908203
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Eaton-Schalterlabel
bezeichnungsmaterial eaton
eaton schalterlabel

Einlegeschild RESET, transp. 287LQ18

Praktisches transparentes Einlegeschild mit aufgedruckter Symbolik, einsatzbereit zur Verwendung auf RMQ16 Leuchtdrucktasten und flachen Leuchtmeldern mit den Frontabmessungen 18x18mm
Weitere Informationen:
Farbe der Linse:
grau
Form der Linse:
quadratisch
Bauform:
flach
Beschriftet:
ja
Einbaudurchmesser:
16 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
14 mm
Höhe:
14 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 0,20*
€ 0,34*
Lager 3517
20
€ 5,46*
ab € 0,2595*
€ 0,4395*
37 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 0,26*
€ 0,44*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 0,27*
€ 0,46*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 0,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,4395*
€ 0,52301
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3695*
€ 0,43971
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3595*
€ 0,42781
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3195*
€ 0,38021
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2995*
€ 0,35641
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2595*
€ 0,30881
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 8,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.